Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kränzle K 1050 P tragbarer Hochdruckreiniger & Schmutzkiller mit extra Schmutzkiller, Edelstahl Jet-Lanze und Pistole


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-8349501S
Hersteller:
     Josef Kränzle
Herst.-Nr.:
     495014
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Kaltwasser
Kaltwasser-Hochdruckreiniger
kaltwasser-hochdruckreiniger 130bar
hochdruckreiniger kaltwasser
Profi Qualität zum attraktiven Preis! Made in Germany! Der Kränzle K 1050 P ist der kleinste Hochdruckreiniger in der neuen K 1050 Familie. Er wird mit einen 8 m Hochdruck- schlauch und einer Sicherheits-Abschaltpistole mit Schnell- wechselsystem ausgeliefert. Außerdem ist im Lieferumfang die Jet-Lanze mit Edelstahlrohr und Schnellwechselsystem (Düsen- größe 2530) enthalten. Die Schlauchlänge beträgt 8 m. Arbeitsdruck: 130 bar, Wasserleistung: 7,5 l/min - 450 l/h Elektrischer Anschlusswert: 230 V, 9,6 A, 50 Hz Leistungsaufnahme / Leistungsabgabe: 2,2 kW / 1,65 kW Motordrehzahl: 2800 U/min, Arbeitsdruck nicht regulierbar Nur Reiniger verwenden mit einem pH-Wert von 7-9! Nur für Privatanwender! Nicht für den gewerblichen Einsatz!
Weitere Informationen:
Druck bis:
130 bar
Wasserleistung:
450 L / h
Antrieb:
elektrisch 230 V
Einsatz als:
Kaltwasser Hochdruckreiniger
Ausführung:
tragbarer Hochdruckreiniger
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Hochdruckreiniger & Zubehör, Kränzle, Hochdruckreiniger, Hochdruckreinigungsgeräte, Hochdruck Reinigungsgerät, Hochdruckgerät, Hochdruckgeräte, Hochdruck Reiniger, Hochdruckreinigungsgerät, Kränzle Stecksystem, Hochdruck Reinigungsgeräte, Kränzle Hochdruckreiniger, K1050 P, Kränzle Consumer, tragbarer Hochdruckreiniger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 353,33*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 422,48*
€ 502,75
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 422,01*
€ 502,19
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 398,20*
€ 473,86
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 383,32*
€ 456,15
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 353,33*
€ 420,46
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.