| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-83497500 Herst.-Nr.: 497500 EAN/GTIN: 4012314305951 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Eigenschaften: inklusive Flächenreiniger Round Cleaner UFO Schnellwechsel-Stecksystem D10, Schlauchhalterung Kränzle Axialpumpe, Totalstop-System geländegängiges, robustes und treppentaugliches Fahrwerk Zubehör-Aufbewahrung für Pistole und Lanzen lange Lebensdauer durch hochwertige Komponenten Gestell für leichten Transport und hohe Standsicherheit technische Daten: Arbeitsdruck: 130 mbar, Netzkabel: 5 m Wasserleistung: 378 L/h, Motordrehzahl: 2800 U/min. Anschluss: 230 V, Leistungsaufnahme: 1,8 kW Lieferumfang: Schlauch 8 m, Pistole Starlet 4, Wasserfilter Lanze mit Flachstrahldüse, Lanze mit Schmutzkiller Nur für Privatanwender! Nicht für den gewerblichen Einsatz! Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Druck bis: | 130 bar | Wasserleistung: | 378 L / h | Antrieb:: | elektrisch 230 V | Einsatz als: | Kaltwasser Hochdruckreiniger | Ausführung: | fahrbarer Hochdruckreiniger |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kaltwasser-Hochdruckreiniger, hochdruckreiniger kaltwasser, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Hochdruckreiniger & Zubehör, Kränzle, Hochdruckreiniger, Hochdruckreinigungsgeräte, Hochdruck Reinigungsgerät, Hochdruckgerät, Hochdruckgeräte, Hochdruck Reiniger, Hochdruckreinigungsgerät, Kränzle Stecksystem, Hochdruck Reinigungsgeräte, Kränzle Hochdruckreiniger, Quickly, Kränzle Quickly, Kränzle Consumer |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |