Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kränzle quadro 1200 TS Kaltwasser Hochdruckreiniger Pistole, Flachstrahllanze, ohne Schlauchtrommel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-83612110
Hersteller:
     Josef Kränzle
Herst.-Nr.:
     612110
EAN/GTIN:
     4012314006797
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Kaltwasser
Kaltwasser-Hochdruckreiniger
hochdruckreiniger kaltwasser
Merkmale: Schnellwechsel-Stecksystem D12 Totalstop-System mit verzögerter Motorabschaltung Sicherheitsabschaltung, Druckregulierung Reinigungsmittelansaugung, Wasserkasten: Volumen 12 L Edelstahl-Fahrgestell, Feststellbremse, Rammschutz Hochdruckschlauch mit Knickschutz und drehbare Verschraubung technische Daten: Arbeitsdruck: 30-180 bar Wasserleistung: 1140 L/h, Motordrehzahl: 1400 U/min Anschluss: 400 V/50 Hz/12 A, Netzanschlusskabel: 7,5 m Leistungsaufnahme/-abgabe: 7,5/5,5 KW HD-Schlauch: 10 m DN 8, Düsensystem: 07 Nur Reiniger verwenden mit einem pH-Wert von 7-9!
Weitere Informationen:
Druck bis:
180 bar
Wasserleistung:
1140 L / h
Antrieb:
elektrisch mit Starkstrom
Einsatz als:
Kaltwasser Hochdruckreiniger
Ausführung:
fahrbarer Hochdruckreiniger
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Hochdruckreiniger & Zubehör, Kränzle, Hochdruckreiniger, Hochdruckreinigungsgeräte, Hochdruck Reinigungsgerät, Hochdruckgerät, Hochdruckgeräte, Hochdruck Reiniger, HD Reiniger, HDR, Hochdruckreinigungsgerät, Hochdruck Reinigungsgeräte, Kränzle Hochdruckreiniger, fahrbarer Hochdruckreiniger, Kränzle Stecksystem
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9428
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.727,54*
€ 1.821,02*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.725,71*
€ 1.821,03*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.562,69*
€ 1.836,82*
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.821,02*
€ 2.167,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.797,25*
€ 2.138,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.749,70*
€ 2.082,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.733,85*
€ 2.063,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.727,54*
€ 2.055,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Josef Kränzle
12500
ab € 69,63*
Zubehör
Josef Kränzle
12540
ab € 32,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.