Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Industriereinigung
>
Strahltechnik
>
Hochdruckreiniger
>
Hochdruckreiniger-Kaltwasser
>
Artikel
Kränzle B 230 T Kaltwasser Hochdruckreiniger Pistole, Turbokiller, Regeldüse, mit Schlauchtrommel
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9428-83620013
Hersteller:
Josef Kränzle
Herst.-Nr.:
620013
EAN/GTIN:
4012314300871
Suchbegriffe:
Benzin-Hochdruckreiniger
Diesel-Hochdruckreiniger
Hochdruckreiniger mit Verbrennungsm...
Hochdruckreiniger-Kaltwasser
Merkmale: Schnellwechsel-Stecksystem D12 Druckregulierung, Wassereingangsfilter, Feststellbremse Direktansaugung: Ansaughöhe 2,5 m, großes Edelstahlmanometer praktische Halterung für Zubehör, Drehzahlregulierung Rammschutz Hochdruckschlauch mit Knickschutz und drehbare Verschraubung Motor: servicefreundlich, zuverlässig, mit Ölmangelsicherung Hochdruckreiniger benzinbetrieben technische Daten: Arbeitsdruck: 30-150 bar Wasserleistung: 1200 L/h, Motor: Honda GX390 LX HD-Schlauch: 20 m DN 8, Düsensystem: 07 Nur Reiniger verwenden mit einem pH-Wert von 7-9!
Weitere Informationen:
Druck bis:
200 bar
Wasserleistung:
1200 L / h
Antrieb:
Benzin
Einsatz als:
Kaltwasser Hochdruckreiniger
Ausführung:
fahrbarer Hochdruckreiniger
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
... >
Lager 9428
>
Hochdruckreiniger & Zubehör
>
Hochdruckreiniger
Weitere Suchbegriffe:
Kaltwasser-Hochdruckreiniger
,
kaltwasser-hochdruckreiniger 200 bar
,
benzin hochdruckreiniger
,
Staubsauger & Reinigungsmaschinen
,
Hochdruckreiniger & Zubehör
,
Kränzle
,
Hochdruckreiniger
,
Hochdruckreinigungsgeräte
,
Hochdruck Reinigungsgerät
,
Hochdruckgerät
,
Hochdruckgeräte
,
Hochdruck Reiniger
,
HD Reiniger
,
HDR
,
Hochdruckreinigungsgerät
,
Hochdruck Reinigungsgeräte
,
Kränzle Hochdruckreiniger
,
fahrbarer Hochdruckreiniger
,
Kränzle Stecksystem
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 239
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.290,16*
€ 3.424,68*
Lager 415
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.983,60*
€ 3.445,80*
Lager 9428
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.691,39*
€ 3.830,74*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.830,74*
€ 4.558,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.808,88*
€ 4.532,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.725,60*
€ 4.433,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.691,39*
€ 4.392,75
pro Stück
Lagerstand:
Lager 9428
Versand:
Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRÄNZLE B 170 T fahrbar, 150bar (15MPa) Stecksystem D12, SK, RD
Josef Kränzle
620001
ab € 1.875,17*
Ähnlich
KRÄNZLE B 240 T fahrbar, DZR, 220bar (22MPa) Steck D12, TK, RD
Josef Kränzle
620023
ab € 2.822,83*
Ähnlich
KRÄNZLE B 270 T fahrbar, DZR, 240bar (24MPa) Steck D12, TK, RD
Josef Kränzle
620033
ab € 2.979,39*
Ähnlich
KRÄNZLE LX-RP 1200 TST (19l/min) 400V~3/50Hz, 190bar (19MPa) Steck D12, FL
Josef Kränzle
616060
ab € 2.047,31*
Ähnlich
KRÄNZLE LX-RP 1400 TST (22l/min) 400V~3/50Hz, 170bar (17MPa) Steck D12, FL
Josef Kränzle
616070
ab € 2.081,71*
Ähnlich
KRÄNZLE LX-RP 1600 TST (25l/min) 400V~3/50Hz, 150bar (15MPa) Steck D12, FL
Josef Kränzle
616080
ab € 2.134,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen