| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-8504010W Herst.-Nr.: 04010-W-M EAN/GTIN: 4044941015002 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Ampri Baretthaube hat einen Durchmesser von 52 cm und besteht aus leichtem und luftdurchlässigem Polypropylen Spinnvlies. Baretthauben eignen sich zum Einsatz in allen hygienerelevanten Einrichtungen. Anzahl: 100 Stück/Packung Farbe: weiß Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | PP - Polypropylen | Größe: | Durchm. 520 mm | Schutzklasse: | bitte anfragen | Einsatz in: | Lebensmittel / Hygienebereich |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Einweg-Mütze, Einweghaube, Einwegmütze, Arzthaube, OP-Haube, Schwesternhaube, Reinraum Haube, Reinraumhaube, op-haube suavel astrid weiß, op-haube, op-haube weiß, Arbeitsschutz, Erste Hilfe, Bekleidung & Handschuhe, Schutzkleidung, Ampri, Klipphauben, Hygienehauben, Schutzhauben, Schutzhaube, Astronautenhaube, Astronauten Hauben, Einweghauben, BaretthaubenSchutzkleidung, Schutzanzug, Infektionsschutz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 9428 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 2,40* | € 4,19* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 2,42* | € 4,22* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 9428 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,024* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 9428 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 9428 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | ![](/p.gif) | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|