Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweghaube Ampri, Baretthaube Med Comfort mit Schirm Einweg-Kopfschutz weiß, 100 Stück/Beutel


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-8504050W
Hersteller:
     AMPri
Herst.-Nr.:
     04050-weiss
EAN/GTIN:
     4044941015088
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Barett-Haube
Baretthaube
Besuchermütze
Einweg-Haube
Die Ampri Baretthaube hat einen Durchmesser von 50 cm und besteht aus leichtem und luftdurchlässigem Polypropylen Spinnvlies. Baretthauben eignen sich zum Einsatz in allen hygienerelevanten Einrichtungen. Anzahl: 100 Stück/Packung Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Material:
PP - Polypropylen
Größe:
Durchm. 500 mm
Schutzklasse:
bitte anfragen
Einsatz in:
Lebensmittel / Hygienebereich
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Einweg-Mütze, Einweghaube, Einwegmütze, Schirmhaube, pp baretthaube weiss, barett haube, barett-haube weiss, Arbeitsschutz, Erste Hilfe, Bekleidung & Handschuhe, Schutzkleidung, Ampri, Klipphauben, Hygienehauben, Schutzhauben, Schutzhaube, Astronautenhaube, Astronauten Hauben, Einweghauben, BaretthaubenSchutzkleidung, Schutzanzug, Infektionsschutz
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1764
10
€ 6,95*
ab € 5,85*
€ 7,61*
Lager 9428
12
1
€ 5,00*
ab € 5,84*
€ 9,14*
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 9,14*
€ 10,88
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 9,04*
€ 10,76
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 8,23*
€ 9,79
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 7,60*
€ 9,04
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 7,12*
€ 8,47
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 5,84*
€ 6,95
pro Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,0584* pro Stück)
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.