Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkittel Ampri Besuchermantel weiss M Karton 50 Stück, strapazierfähiger Besucherkittel mit Druckknöpfen


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-8505010MK
Hersteller:
     AMPri
Herst.-Nr.:
     05010-W-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Besucherkittel
Besuchermantel
Einwegkittel
Einwegmantel
Der Ampri Besuchermantel weiss besteht aus Polypropylen und ist strapazierfähig. Des weiteren besitzt der Besucherkittel 4 Knöpfe und wiegt ca. 36 Gramm / qm.
Weitere Informationen:
Material:
PP - Polypropylen
Größe:
M
Farbe:
weiß
Normen:
n.d.
Lebensmittelecht:
Lebensmittelkonformität nicht vorhanden
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: besucherkittel, Arbeitsschutz, Erste Hilfe, Bekleidung & Handschuhe, Schutzkleidung, Ampri, Schutzkittel, Schutzanzüge, Schutzanzug, Einmalkittel, Kittel, Untersuchungskittel, Einmalkleidung, Infektionsschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 50 Stück (ab € 0,7052* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 54,59*
€ 64,96
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 51,57*
€ 61,37
pro Karton
ab 4 Kartons
€ 49,81*
€ 59,27
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 46,98*
€ 55,91
pro Karton
ab 6 Kartons
€ 45,30*
€ 53,91
pro Karton
ab 8 Kartons
€ 43,65*
€ 51,94
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 43,08*
€ 51,27
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 41,59*
€ 49,49
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 35,26*
€ 41,96
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.