| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-8505071 Herst.-Nr.: 05071-B-Block-150 EAN/GTIN: 4044941021737 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Einwegschürzen sind vielseitig einsetzbar, hygienisch und schützen Sie und Ihre Kleidung vor Verschmutzungen. Material: Polyethylen Länge der Einwegschürze: 1500 mm Breite der Einwegschürze: 1000 mm Farbe: weiß Ärmel: ohne Ärmel Materialstärke: 55 my +/- Toleranz (5%) Sie erhalten 50 Stück Ampri Einwegschürzen geblockt. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | PE - Polyethylen | Größe: | 1000 x 1500 mm | Schutzklasse: | bitte anfragen | Einsatz in: | Lebensmittelbereich |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Hygieneschürze, einmalschürze ampri, einmal schürze, einmalschürze 50 stück, Arbeitsschutz, Erste Hilfe, Bekleidung & Handschuhe, Schutzkleidung, Ampri, Schutzanzüge, Einwegoverall, Einwegüberschuhe, Klipphauben, Ärmelschoner, Seuchenbekämpfung, Einmalkittel, Einwegschuhe, Besucherkittel, Einwegschürzen, Einweghaube, Besuchermantel, Hygienehauben, Schutzanzug, Infektionsschutz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |