Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haushaltshandschuhe Thor Black Heavy Duty schwarz S Karton 72 Paar, Gr. 7, geeignet für Lebensmittel, mit Rollrand


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-85111246K
Hersteller:
     Thor
Herst.-Nr.:
     1010001246
EAN/GTIN:
     5703538287022
Suchbegriffe:
Gummi-Handschuh
Gummihandschuh
Gummihandschuhe
Latex Handschuhe
Die Mehrweghandschuhe aus Latex, Thor Black Heavy Duty schwarz, sind innen baumwollgefüttert, volltexturiert, puderfrei, unsteril, mit Rollrand und für den Umgang mit Lebensmitteln geeignet. Universell einsetzbar in vielen Bereichen. Kennzeichnungen: CE-Kennzeichnung gemäß EU 2016/425, PPE Verordnung EU2016/425, Typ B Zertifizierung, KAT. III, AQL 1,5. Normen: EN 374-1:2016 AKL (Typ B), EN 374-2:2015, EN16523:2016, EN 374-4:2013, EN 374-5:2016, EN 388: 2016 (2121X), EN 420. Wandstärke Handfläche: ca. 0,79-0,84 mm. 72 Paar Handschuhe pro Karton, unterverpackt zu 6 x 12 Paar je Pack.
Weitere Informationen:
Art:
Latexhandschuhe
Material:
Latex
Einsatz als:
Lebensmittelhandschuhe
Schutzeigenschaft:
einfacher Arbeitsschutz
Größe:
S
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuh schwarz s, gummi handschuh, gummi-handschuh schwarz, Arbeitsschutz, Erste Hilfe, Bekleidung & Handschuhe, Handschuhe, Thor, Schutzhandschuhe, Gartenhandschuhe, Arbeitshandschuhe, Küchenhandschuhe, Montagehandschuhe, Lebensmittelhandschuhe, Lebensmittelhygiene
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,28*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
1 Karton enthält 72 Paar (ab € 1,22612* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 111,98*
€ 133,26
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 111,32*
€ 132,47
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 106,40*
€ 126,62
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 103,67*
€ 123,37
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 88,28*
€ 105,05
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.