| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-85210681 Herst.-Nr.: 210681 EAN/GTIN: 5703538061417 |
| | |
|
| | |
| Der Bartschutz besteht aus Polypropylenvlies, 16 g / m². Er enthält ein elastisches Band. Das elastische Band befindet sich im Kordelzug. Der Bartschutz ist ca. 25 cm breit. Einweg-Bartschutzhüllen zum Schutz vor Kontamination in hygienisch anspruchsvollen Bereichen wie Lebensmittel- industrie und Verpackung. Die Bartabdeckungen sind nicht steril und sollten nur in unsterilen Gesundheitsumgebungen verwendet werden. CE-Kennzeichnung gemäß EU-Richtlinie für Medizinprodukte 93/42 / EWG, Anhang VII, Klasse 1, nicht steril. Innenverpackung: Polybag PE Transportkarton: Weiß. Weitere Informationen: | | Material: | PP - Polypropylen | Größe: | One Size | Schutzklasse: | bitte anfragen | Einsatz in: | Lebensmittel / Hygienebereich |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klipp-Haube, Klipphaube, Besuchermütze, Einweg-Haube, Einweg-Mütze, Einweghaube, Einwegmütze, cliphaube weiß, cliphaube, pe bartschutz, Arbeitsschutz, Erste Hilfe, Bekleidung & Handschuhe, Schutzkleidung, Abena, Klipphauben, Hygienehauben, Schutzhauben, Schutzhaube, Astronautenhaube, Astronauten Hauben, Einweghauben, BaretthaubenSchutzkleidung, Schutzanzug, Infektionsschutz |
| | |
| |