| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-85292029K Herst.-Nr.: 292029 EAN/GTIN: 4015544992021 |
| | |
|
| | |
| leichtes Vlies aus Polypropylen mit latexfreiem Gummiband luftdurchlässig leicht und weich bedeckt auch lange Bärte CAT 1, CE PSA VO (EU) 2016-425, lebensmittelecht Einsatzbereiche: für hygienesensible Bereiche wie Lebensmittelindustrie Länge: 450 mm Breite: 240 mm Weitere Informationen: | | Material: | PP - Polypropylen | Größe: | 450x240 mm | Schutzklasse: | CAT I | Einsatz in: | Lebensmittel / Hygienebereich |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschutz, Erste Hilfe, Bekleidung & Handschuhe, Schutzkleidung, Hygonorm, Einweghaube, Klipphauben, Hygienehauben, Schutzhauben, Schutzhaube, Astronautenhaube, Astronauten Hauben, Einweghauben, BaretthaubenBartschutz, Hygostar |
| | |
| |