| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-8529330 Herst.-Nr.: 29330 EAN/GTIN: 4015544718560 |
| | |
|
| | |
| zwei Kopfbänder, biegsamer Nasenbügel, weiches Nasenkissen sehr angenehmer Tragekomfort minimaler Atemwiderstand für einfaches Aus- und Einatmen schützt vor mittleren Risiken wie gesundheitsgefährdenden trockenen Partikeln und Aerosolen z. B. Metallstaub, Mineralfaserstaub, Polierstaub, Baustellenstaub Einsatzbereich: medizinische Bereiche, speziell Krankenhaus ergonomische Feinstaubmaske aus Polypropylen vertikal faltbar Einheitsgröße EN 149:2001 + A1:2009, CE 2797 PSA VO EU 2016-425, CAT 3 Hinweis: Kennzeichnung und Optik der Maske und Verpackung je nach Verfügbarkeit! Kann vom Original abweichen. Weitere Informationen: | | Art: | Schutzmaske | Typ: | FFP2 NR | Norm: EN: | 149 | CE Kennung: | mit CE Kennung | Ventil: | mit Ventil |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mund-Nasen-Maske, Mund-Nasen-Schutz, Nasen-Mund-Maske, Einmal-Halbmaske, Einweg-Halbmaske, FFP-Maske, Feinstaubfiltermasken, Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP2, FFP-2, FFP2, FFP2 Atemschutzmaske, FFP2 Feinstaubmaske, FFP2 Maske, FFP2-Masken, Feinstaubmaske FFP2, einweg-halbmaske mit ventil ffp 2, einmal halbmaske, einmal-halbmaske ffp2, Arbeitsschutz, Erste Hilfe, Bekleidung & Handschuhe, Kopfschutz & Atemschutz, Hygostar, Atemschutzmaske, Atemschutzmasken, Staubmasken, Hygienemasken, Atemfilter, Mundebedeckung, Atemschutz, Schutzmaske, Mundschutzmaske, Mundschutz Maske, Mundabdeckung, Mundbedeckung, Corona Maske |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,64* | € 6,18* | | | | | 11 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 3,83* | € 6,94* | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 4,84* | € 7,47* | | | | | | 13 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 3,91* | € 7,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,484* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|