| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-854401 Herst.-Nr.: 4401 EAN/GTIN: 5703538136061 |
| | |
|
| | |
| Einweg-Schuhüberzug aus Kunststoff mit Gummizug und gepräg- ter Oberfläche für Anti-Rutsch-Effekt. Zum Schutz von Schuhen oder zur Vermeidung von Bodenverschmutzungen usw. in Umgebungen, in denen ein hoher Hygienestandard erforder- lich ist, z. B. im Gesundheitswesen, in der Lebensmittel- herstellung, in Produktions- oder Produktverpackungslinien. Größe Large passt für die Schuhgrößen 35-41 und X-Large für die Größen 42-45. Weitere Informationen: | | Material: | LDPE | Farbe: | blau | CPE beschichet: | nein | Stärke: | mittel |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schuhüberzieher, Schutzüberschuhe, Überschuhe, Überziehschuhe, überziehschuhe blau 100stk, einmalüberschuhe, einmalüberschuhe blau, Arbeitsschutz, Erste Hilfe, Bekleidung & Handschuhe, Schutzkleidung, Abena, Einwegartikel, Infektionschutz, Füßlinge, Einwegüberziehschuhe, Einwegüberschuhe, ÜberzieherSchutzkleidung, Schutzanzug, Infektionsschutz |
| | |
| |