| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-85491910K Herst.-Nr.: 491910 EAN/GTIN: 5703538094460 |
| | |
|
| | |
| Einweg-Waschhandschuh aus besonders weichem, aber reiß- festem Molton-Vlies. 100% neue Fasern. Besonders gut für die Patientenpflege geeignet. Der Waschhandschuh besteht aus 50% Ethylen-Propylen und 50% Polyester. Die Lieferung erfolgt in der praktischen und hygienischen Umstülptüte, die nach der Entnahme wieder verschlossen werden kann. Die versetzte Öffnung erleichtert den Einstieg mit der Hand. Die farbcodierte Tüte ermöglicht eine schnelle und ziel- gerichtete Zuordnung. Qualität 80g/qm 20x 50 Stück im Karton Weitere Informationen: | | Einsatz als: | für die Körperpflege | Material: | Vlies | Größe: | 16x23 cm |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Seiftuch, Waschhandschuh, Waschlappen, seiftücher weiß, seiflappen, abena waschhandschuhe, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Körperhygiene, Abena, Waschhandschuhe, Handmop, Handmopp, Handschuhmopp, Handschuhpad, Microfaserhandschuh, Reinigungshandschuh, Airlaid, Einweg Waschhandschuhe, Einmalwaschlappen, Handschuhe, Arbeitshandschuhe, Schutzhandschuhe |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 41,69* | € 54,82* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 46,61* | € 60,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,04169* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|