| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-8646107 Herst.-Nr.: 9057010700 EAN/GTIN: 8080546007529 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit Total Stop System - stoppt den Motor, wenn die Lanze geschlossen ist und spart somit Strom. Der K 250 besitzt einen thermisch geschützten Motor. Ebenso ist das Gerät mit einem Easy Start System ausgestattet - so wird der Motor beim Start unterstützt und gering belastet, egal welche Verbindung zum Strom vorliegt. Die Pumpe besteht aus Metall einem Messingpumpenkopf und ohne Plastik. Mit Druckanzeige professionellem Entlastungsventil, abnehmbarer Reinigungs- mitteltank, 15 m Schlauchtrommel und großen 220 mm Rädern. Zubehör: Pistole, Lanze mit Rotordüse, gebogene Lanze für Reinigungsmittel, Flachstrahldüse, Technische Daten: Arbeitsdruck: 190 bar, Wasserleistung: 780 l/h elek. Anschlusswert: 400 V, 50 Hz, Leistung: 5,0 kW Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Druck bis: | 190 bar | Wasserleistung: | 780 L / h | Antrieb: | elektrisch mit Starkstrom | Einsatz als: | Kaltwasser Hochdruckreiniger | Ausführung: | fahrbarer Hochdruckreiniger |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Hochdruckreiniger & Zubehör, Comet, Hochdruckreiniger, Hochdruckreinigungsgeräte, Hochdruck Reinigungsgerät, Hochdruckgerät, Hochdruckgeräte, Hochdruck Reiniger, HD Reiniger, HDR, Hochdruckreinigungsgerät, Hochdruck Reinigungsgeräte, Hochdruckmaschine, mobiler Hochdruckreiniger, fahrbarer Hochdruckreiniger |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |