| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-8646235 Herst.-Nr.: 046000235 EAN/GTIN: 8080546009424 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Comet FDX Elite 13/150 ist mit einem Honda GP160 5,5 PS Benzinmotor und Ölstandsanzeige ausgestattet. Vier große luftbereifte Räder und zwei felxible Rollen garentieren eine leichte Handhabung des Hochdruckreinigers. Der FDX Elite besitzt eine Axialpumpe mit Messingpumpenkopf sowie ist eine Reinigungsmittelansaugung möglich. Hinzu kommen ein professionelles Druckentlastungsventil und Thermostatventil gegen Überhitzung. Zum weitern Schutz dient ein lackiertes Edelstahl-Pumpenschutzgehäuse. Wartungsarmer Wasserfilter. Im Lieferumfang: Pistole, Lanze, Flachstrahldüse 10 m Hochdruckschlauch Technische Daten: Arbeitsdruck: 150 bar, Leistung: 5,5 PS Wasserleistung: 780 l/h, Motordrehzahl: 3400 U/min Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Druck bis: | 150 bar | Wasserleistung: | 780 L / h | Antrieb: | Benzin | Einsatz als: | Kaltwasser Hochdruckreiniger | Ausführung: | fahrbarer Hochdruckreiniger |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kaltwasser-Hochdruckreiniger, hochdruckreiniger-kaltwasser 150 bar, benzin hochdruckreiniger, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Hochdruckreiniger & Zubehör, Comet, Hochdruckreiniger, Hochdruckreinigungsgeräte, Hochdruck Reinigungsgerät, Hochdruckgerät, Hochdruckgeräte, Hochdruck Reiniger, HD Reiniger, HDR, Hochdruckreinigungsgerät, Hochdruck Reinigungsgeräte, Hochdruckmaschine, mobiler Hochdruckreiniger, fahrbarer Hochdruckreiniger |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |