| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-8646260 Herst.-Nr.: 90450014 EAN/GTIN: 8080546004290 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Comet PTO ist ein spezieller Hochdruckreiniger der in der Landwirtschaft zum Einsatz kommt und auf die Zapfwelle eines Traktors montiert wird 1. Kupplung für Traktormontage Durchmesser 19 bis 25 mm 2. Durchmesser 22 mm Stifte für 3-Punkt-Aufhängung 3. Pumpengetriebe mit 1.450 U/min Serienmäßiges Zubehör: Hochdruck-Pistole, Hochdruck-Doppel- Lanze, Flachstrahldüse, 10 m Hochdruckschlauch, Wasser- ansaugfilter Arbeitsdruck: 200 bar / 20 MPa, Wasserleistung: 1.260 l/h Leistung: 7,7 kW mit speziellen 3 Punkt Rahmen für Traktoren Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Druck bis: | 200 bar | Wasserleistung: | 1260 L / h | Antrieb: | Zapfwelle | Einsatz als: | Kaltwasser Hochdruckreiniger | Ausführung: | Zapfwellen Hochdruckreiniger |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Hochdruckreiniger & Zubehör, Comet, Hochdruckreiniger, Hochdruckreinigungsgeräte, Hochdruck Reinigungsgerät, Hochdruckgerät, Hochdruckgeräte, Hochdruck Reiniger, HD Reiniger, HDR, Hochdruckreinigungsgerät, Hochdruck Reinigungsgeräte, Hochdruckmaschine, stationärer Hochdruckreiniger |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |