| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-8685803 Herst.-Nr.: 8.580.0003 EAN/GTIN: 4260479713702 |
| | |
|
| | |
| Die Lavor Dynamic ist ideal geeignet für kleine und mittelgroße Böden bis zu einer Größe von 1600 m², vor allem in verkehrsreichen Zonen mit vielen Leuten oder Möbeln wie in Wellness-Zentren, Sporteinrichtungen, Autohändlern, Einzelhandel, Krankenhäusern und Schulen. Technische Daten: Arbeitsbreite: 45 cm, Versorgung: 24V, Bürst-/Absaugbreite: 450/540 mm, Höchst- Arbeitsleistung: 1600 m2/h, Reinigungsmitteltank: 30 l, Auffangtank: 32-35 l, U/min / Druck auf die Bürsten: 150 / 18 kg, Bürstenmotorleistung: 400 W, Unterdruck/Saugermotor: 1200 mmH2O/400W, Antrieb: mechanisch. Im Lieferumfang enthalten: 1 x PP-Bürste, 1 x Abstreifer, 1 x Batterieladegerät, 1 x Batterie Weitere Informationen: | | Antrieb: | Batteriebetrieb als Nachläufer | Arbeitsbreite: | bis 45 cm | Tankinhalt: | bis 35 L | Fahrantrieb: | ohne Fahrantrieb | Flächenleistung: | bis 1600 qm / h |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bodenreinigungsautomat, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Scheuersaugmaschinen, Lavor, Reinigungsautomaten, Scheuerautomat, Grundreinigungsautomat, Bodenreinigungsmaschine, Schrubbautomat, Bodenschrubbmaschine, Schrubbmaschine, Lavor Dynamic, Dynamic 45, Lavor Profi |
| | |
| |