| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-8686570602 Herst.-Nr.: 8.657.0602 EAN/GTIN: 8013298168828 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Im Lieferumfang: Pistole MV975 3/8M, Lanze 900 mm je mit Schnellverbindung Düse 045, HD Schlauch 10 m, Netzkabel 5 m Technische Daten: Arbeitsdruck: 200 bar Wasserleistung: 900 l/h, Nennleistung: 7000 W 230 V, 50 Hz Motordrehzahl: 1450 U/min, Motorpumpentyp: MPW5 max. Wassereintrittstemperatur: 40°C Ausstattung: Edelstahlventile, Manometer, Niedrigspannung 3 Keramikkolben, By Pass Ventil, Messing Pumpenkopf eingebauter Reinigungsmitteltank für indirekte Ansaugung 4-poliger Elektromotor mit Wärmeschutz & Wasserkühlung mit verzögerten Total Stop, Zubehörhalter, Netzkabelhalter ergonomischer Griff, Druckregler Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Druck bis: | 200 bar | Wasserleistung: | 900 L / H | Antrieb: | elektrisch 230 V | Einsatz als: | Kaltwasser Hochdruckreiniger | Ausführung: | fahrbarer Hochdruckreiniger |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: kaltwasser-hochdruckreiniger lavor, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Hochdruckreiniger & Zubehör, Lavor, Hochdruckreiniger, Hochdruckreinigungsgeräte, Hochdruck Reinigungsgerät, Hochdruckgerät, Hochdruckgeräte, Hochdruck Reiniger, HD Reiniger, HDR, Hochdruckreinigungsgerät, Hochdruck Reinigungsgeräte, Hochdruckmaschine, mobiler Hochdruckreiniger, fahrbarer Hochdruckreiniger |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |