Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lavor Hyper A 1311 LP Hochdruckreiniger Robuster Hochdruckreiniger mit 4 poligem Motor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-8686650017
Hersteller:
     Lavor
Herst.-Nr.:
     8.665.0017
EAN/GTIN:
     4260405383429
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Kaltwasser
Kaltwasser-Hochdruckreiniger
hochdruckreiniger-kaltwasser 150 ba...
hochdruckreiniger kaltwasser
Ausgestattet mit Messingpumpkopf und Reinigungsmitteltank Der Arbeitsdruck ist stufenlos von außen über einen Reguliergriff einstellbar 130/150 bar Der HD-Reiniger verfügt über einen langsamlaufendem Elektromotor Lavor Hyper besitzt keine Schlauchtrommel Technische Daten des A1311 LP: - Druck max: 150 bar - Wasserleistung: 660 l/h, 11 l/min - Motorleistung: 2900 W, - Höchsttemperatur Einlass: 40 °C - Reinigungsmitteltank: 4 Liter - Spannung: 230 V - 50 Hz, Elektromotor: 1450 U/min Im Lieferumfang enthalten: 1x HDR Pistole mit M22 Anschluss 1x Hochdrucklanze mit Düsenhalterung M22 Anschluss 5x Spritzdüsen, 1x rotierender Düsenkopf, 1x HD-Schlauch 8 m
Weitere Informationen:
Druck bis:
130 bar
Wasserleistung:
660 L / h
Antrieb:
elektrisch 230 V
Einsatz als:
Kaltwasser Hochdruckreiniger
Ausführung:
fahrbarer Hochdruckreiniger
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: kaltwasser-hochdruckreiniger lavor, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Hochdruckreiniger & Zubehör, Lavor, Hochdruckreiniger, Hochdruckreinigungsgeräte, Hochdruck Reinigungsgerät, Hochdruckgerät, Hochdruckgeräte, Hochdruck Reiniger, HD Reiniger, HDR, Hochdruckreinigungsgerät, Hochdruck Reinigungsgeräte, Hochdruckmaschine, mobiler Hochdruckreiniger, fahrbarer Hochdruckreiniger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.043,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.333,91*
€ 1.587,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.262,97*
€ 1.502,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.219,43*
€ 1.451,12
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.175,87*
€ 1.399,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.090,19*
€ 1.297,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.069,83*
€ 1.273,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.043,90*
€ 1.242,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.