| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-9014521 Herst.-Nr.: 14521 EAN/GTIN: 4008587145219 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit handelsüblichem Schlauchanschluss und R 1/4 Gewinde für Waschbürsten. Bewährte Profi-Qualität. Erlaubt ein schnelles und sicheres Arbeiten ohne Verdrehen. Perfekt dicht und tropfsicher. Material: Aluminium, Messing - Gewinde, Kunststoff, PE-Schlauch. Mit Klemmschutz. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Elemente: | 4-teilig | Länge: | bis 12.00 m | Material: | Aluminium | Ausführung: | Wasserstange |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Teleskopstange, Telestange, Wasserstange, Verlängerungsstange, Karbon Teleskopstangen, Hi-Flo, Wasserführende Stangen, Hiflo Wasserführende Stangen, Reinstwasserstangen, Reinstwasserstange, TelePlus, Tele Plus, Lehmann |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |