| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-9014543 Herst.-Nr.: 14543 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Mit handelsüblichem Schlauchanschluss und R 1/4 Gewinde für Waschbürsten. Bewährte Profi-Qualität. Erlaubt ein schnelles und sicheres Arbeiten ohne Verdrehen. Perfekt dicht und tropfsicher. Material: Aluminium, Messing - Gewinde, Kunststoff, PE-Schlauch. Mit Klemmschutz. Weitere Informationen: | | Elemente: | 3-teilig | Länge: | bis 4.50 m | Material: | Aluminium | Ausführung: | Wasserstange |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Teleskopstange, Telestange, Wasserstange, Verlängerungsstange, Karbon Teleskopstangen, Hi-Flo, Wasserführende Stangen, Hiflo Wasserführende Stangen, Reinstwasserstangen, Reinstwasserstange, TelePlus, Tele Plus, Lehmann |
| | |
| |