Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lewi QLEEN 17003 Indoor Teleskopstange 2 x 125 cm 2 Segmente, perfekt dicht und tropfsicher, Profi-Qualität


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-9017003
Hersteller:
     Lewi
Herst.-Nr.:
     17003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Teleskopstange Glasreinigung
teleskopstange glasreinigung 2,5 m
teleskopstange glasreinigung
Mit eingebautem Drucktaster und Kabelstecker. Perfekt dicht und tropfsicher - bewährte Profi-Qualität. Erlaubt ein schnelles und sicheres Arbeiten ohne Verdrehen. Material: Aluminium, Kunststoff, PE-Schlauch Länge / cm: 250 (2 x 125)
Weitere Informationen:
Elemente:
2-teilig
Länge:
bis 2.50 m
Material:
Aluminium
Ausführung:
Wasserstange
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Glas- & Fensterreinigung, Wasserstangen, LEWI, Wasserstangen für die Fensterreinigung, Teleskopstange, Telestange, Wasserstange, Verlängerungsstange, Karbon Teleskopstangen, Hi-Flo, Wasserführende Stangen, Hiflo Wasserführende Stangen, Reinstwasserstangen, Reinstwasserstange, TelePlus, Tele Plus, Lehmann
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,14*
€ 147,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,80*
€ 146,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,27*
€ 145,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,01*
€ 145,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,93*
€ 108,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.