Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lewi QLEEN 17005 Indoor Teleskopstange 4 x 100 cm 4 Segmente, perfekt dicht und tropfsicher, Profi-Qualität


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-9017005
Hersteller:
     Lewi
Herst.-Nr.:
     17005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Teleskopstange Glasreinigung
teleskopstange glasreinigung 4m lan...
teleskopstange glasreinigung
Mit eingebautem Drucktaster und Kabelstecker. Perfekt dicht und tropfsicher - bewährte Profi-Qualität. Erlaubt ein schnelles und sicheres Arbeiten ohne Verdrehen. Material: Aluminium, Kunststoff, PE-Schlauch Länge / cm: 400 (4 x 100)
Weitere Informationen:
Elemente:
4-teilig
Länge:
bis 4.00 m
Material:
Aluminium
Ausführung:
Wasserstange
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Glas- & Fensterreinigung, Wasserstangen, LEWI, Wasserstangen für die Fensterreinigung, Teleskopstange, Telestange, Wasserstange, Verlängerungsstange, Karbon Teleskopstangen, Hi-Flo, Wasserführende Stangen, Hiflo Wasserführende Stangen, Reinstwasserstangen, Reinstwasserstange, TelePlus, Tele Plus, Lehmann
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,06*
€ 179,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,40*
€ 178,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,68*
€ 178,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,75*
€ 174,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,94*
€ 132,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.