Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Reinigung
>
Reinigungsgeräte und Maschinen
>
Glasreinigung
>
Teleskopstange Glasreinigung
>
Artikel
Lewi QLEEN 17006 Indoor Teleskopstange 4 x 150 cm 4 Segmente, perfekt dicht und tropfsicher, Profi-Qualität
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
9428-9017006
Hersteller:
Lewi
Herst.-Nr.:
17006
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Teleskopstange Glasreinigung
teleskopstange glasreinigung 6m
teleskopstange glasreinigung
Mit eingebautem Drucktaster und Kabelstecker. Perfekt dicht und tropfsicher - bewährte Profi-Qualität. Erlaubt ein schnelles und sicheres Arbeiten ohne Verdrehen. Material: Aluminium, Kunststoff, PE-Schlauch Länge / cm: 600 (4 x 150)
Weitere Informationen:
Elemente:
4-teilig
Länge:
bis 6.00 m
Material:
Aluminium
Ausführung:
Wasserstange
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
... >
Lager 9428
>
Wasserstangen
>
Wasserstangen für die Fensterreinigung
Weitere Suchbegriffe:
Glas- & Fensterreinigung
,
Wasserstangen
,
LEWI
,
Wasserstangen für die Fensterreinigung
,
Teleskopstange
,
Telestange
,
Wasserstange
,
Verlängerungsstange
,
Karbon Teleskopstangen
,
Hi-Flo
,
Wasserführende Stangen
,
Hiflo Wasserführende Stangen
,
Reinstwasserstangen
,
Reinstwasserstange
,
TelePlus
,
Tele Plus
,
Lehmann
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,96*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,70*
€ 200,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,85*
€ 199,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,76*
€ 193,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,96*
€ 147,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen