| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-9070042 Herst.-Nr.: 70042 EAN/GTIN: 4008587700425 |
| |
|
| | |
| QLEEN PROFI I: Für die regelmäßige und professionelle Reinigung großer Flächen. Wasserversorgung über den Hauswasseranschluß oder selbstansaugend durch eine Pumpe. Lieferumfang: PURAQLEEN Filterflasche 25 l mit Misch- bettharz, robustes Stahlrahmen-Chassis mit Luftbereifung, installiertes EC Messgerät, Funkfernsteuerung, 150 PSI Pumpe, wartungsfreier Hochleistungs-Akku und Ladegerät, 5 CARBONPOLE 160 cm, 3 TITANPOLE 163 cm, 1 TITANPOLE 80 cm alle Ø 42 mm, mit Bajonettverschluss G4, 1 Adapter für Bürstenbogen, 1 Bürstenbogen Vario, 1 Fensterbürste 40 cm weiß, 1 Tasche für Stangen, 1 Abdeckhaube, Griffstück. Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glas- & Fensterreinigung, Glasreinigungsmaschinen & Reinwassersysteme, LEWI, Glasreinigungsmaschine, Glasreinigungsgerät, Fassadenreiniger, Osmoseanlage, Photovoltaikanlagen reinigen, Glassfassade reinigen, Wintergarten reinigen, Fassaden reinigen, Glasdach reinigen, Mischbettharz, Lehmann |
| | |
| |