| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-91402410 Herst.-Nr.: 402410 EAN/GTIN: 4019502339439 |
| | |
|
| | |
| Stufen sind mit Holm bündig sowie sind die Holme eloxiert. Die Stufentiefe beträgt 80 mm. Stabile Aussteifungsstreben am Antritt. Achtung: Scharnierstufe (oberste Stufe) darf nicht als Standstufe verwendet werden. Arbeitshöhe: 2,15 m Weitere Informationen: | | Art: | Stufenleiter | Stufen: | 2x5 Stufen | Arbeitshöhe bis: | 2 m | Material: | Aluminium |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, alu-stehleiter 5 sprossen, alu stehleiter, aluminium-leiter hymer, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Leitern für Gewerbe & Haushalt, Hymer, Doppelleiter, Leiter, Glasreinigungsleiter, Fensterputzleiter, Bockleiter, Leitern, Fensterreinigerleiter, Mehrzweckleiter, Aluleiter, Stehleiter, Trittleiter, Glasreinigerleiter, Haushaltsleiter |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 108,34* | € 136,61* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 133,20* | € 165,94* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 132,84* | € 166,86* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 128,68* | € 178,36* | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 159,12* | € 219,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|