| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-91402414 Herst.-Nr.: 402414 EAN/GTIN: 4019502339453 |
| | |
|
| | |
| Stufen sind mit Holm bündig sowie sind die Holme eloxiert. Die Stufentiefe beträgt 80 mm. Stabile Aussteifungsstreben am Antritt. Achtung: Scharnierstufe (oberste Stufe) darf nicht als Standstufe verwendet werden. Arbeitshöhe: 2,62 m Weitere Informationen: | | Art: | Stufenleiter | Stufen: | 2x7 Stufen | Arbeitshöhe bis: | 3 m | Material: | Aluminium |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, alu-stehleiter 7 stufen, alu stehleiter, stufen-stehleiter 7 stufen, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Leitern für Gewerbe & Haushalt, Hymer, Doppelleiter, Leiter, Glasreinigungsleiter, Fensterputzleiter, Bockleiter, Leitern, Fensterreinigerleiter, Mehrzweckleiter, Aluleiter, Stehleiter, Trittleiter, Glasreinigerleiter, Haushaltsleiter |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 140,07* | € 173,98* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 177,18* | € 216,04* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 180,62* | € 233,86* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 194,01* | € 235,55* | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 234,77* | € 312,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|