| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-91402604 Herst.-Nr.: 402604 EAN/GTIN: 4019502339484 |
| | |
|
| | |
| Stufenstehleiter mit Plattform, einseitig begehbar, 4 Stufen, senkr. Höhe 1,48 m, Reichhöhe 2,88 m, Eloxierte Holme, geräumige, funktionale Ablageschale aus hochfestem Kunststoff, Eimerhaken mit 25 kg Tragkraft, Stufen vorne mit Holm bündig, Stufentiefe 80 mm, rutsch- hemmende Leiterschuhe, Abmessung der Plattform 250 × 250 mm stabile Aussteifungsstreben am Antritt. Weitere Informationen: | | Art: | Stufenleiter | Stufen: | 4 Stufen | Arbeitshöhe bis: | 2 m | Material: | Aluminium |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, aluminium-leiter hymer, alu stehleiter, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Leitern für Gewerbe & Haushalt, Hymer, Doppelleiter, Leiter, Glasreinigungsleiter, Fensterputzleiter, Bockleiter, Leitern, Fensterreinigerleiter, Mehrzweckleiter, Aluleiter, Stehleiter, Trittleiter, Glasreinigerleiter, Haushaltsleiter |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 96,05* | € 120,07* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 117,98* | € 147,52* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 130,50* | € 161,57* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 132,62* | € 164,26* | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 152,56* | € 198,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|