Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Steigtechnik
>
Leitern
>
Aluminiumleiter
>
Alu-Anlegeleiter
>
Artikel
Seilzugleiter Hymer zweiteilig Walzprofil 2x20 Sprossen Handliches Seil zur sicheren Höhenverstellung
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9428-91405140
Hersteller:
Hymer
Herst.-Nr.:
405140
EAN/GTIN:
4019502339279
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Laufrollen aus wandschonendem Kunststoff Führungsbeschläge aus massivem Stahl gefertigt Arbeitshöhe: 10,45 m
Weitere Informationen:
Stufen:
2x20 Stufen
Arbeitshöhe bis:
10 m
Art:
Sprossenleiter
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
... >
Lager 9428
>
Leitern für Gewerbe & Haushalt
>
Seilzugleiter
Weitere Suchbegriffe:
Seilzugleiter
,
hymer alu-leiter
,
alu-leiter
,
alu-leiter 2x20 sprossen
,
Haushaltswaren
,
Besen
,
Bürsten & Tücher
,
Leitern für Gewerbe & Haushalt
,
Hymer
,
Leiter
,
Glasreinigungsleiter
,
Fensterputzleiter
,
Stufenleiter
,
Bockleiter
,
Leitern
,
Fensterreinigerleiter
,
Mehrzweckleiter
,
Aluleiter
,
Stehleiter
,
Trittleiter
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 404,07*
€ 473,95*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 430,20*
€ 513,15*
Lager 7NBYA
7 Tage
6
Frei Haus
ab € 443,58*
€ 518,97*
Lager 3904
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 596,91*
€ 686,25*
Lager 9428
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 596,37*
€ 688,22*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 688,22*
€ 818,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 668,05*
€ 794,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 657,82*
€ 782,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 637,55*
€ 758,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 596,37*
€ 709,68
pro Stück
Lagerstand:
Lager 9428
Versand:
Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fußspitzenset für Traversen, für Traversenquerschnitte 49 x 30, 60 x 22, 60 x 30 mm, VE 2 Stk.
Hymer
0050538
ab € 27,97*
Zubehör
Leiterhalter-Set, für Dachträger, bestehend aus 2 Leiterhaltern, 1 Paar Schlüssel.
Hymer
0055008
ab € 67,50*
Zubehör
Leiterhalterset für Dachrinnen (2 Stück)
Hymer
0051528
ab € 13,85*
Zubehör
Wandabstandshalter, teleskopierbar, für Sprossenleitern, inkl. Ablageschale für
Hymer
0051248
ab € 106,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen