| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-91409210 Herst.-Nr.: 409210 EAN/GTIN: 4019502313552 |
| |
|
| | |
| Hochwertiger T-Holm 85 mm mit robusten Winkelprofil. Einsetzbar für 35 bis 60 Grad Dachneigung. Sprosse am Holm 4-fach verschraubt mit zusätzlicher Fixierung im Holm. Schönes Design durch seitlich geschlossene Holme. Der Dachneigung entsprechend kann die Flach oder Steilseite der Sprosse als Trittfläche verwendet werden. Dachauflegeleitern müssen rechtwinklig zum First angebracht werden. Dachauflegeleitern müssen mit der zweiten Sprosse von oben in Sicherheits-Dachhaken nach DIN EN 517 eingehängt werden. Am Fuß ist die Leiter gegen seitliches Verschieben von mehr als 30 cm zu sichern. Es können bis zu 3 Leitern gestoßen werden, ohne zusätzliche Sicherheits-Dachhaken. Weitere Informationen: | | Sprossen: | 10 Sprossen |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dachdeckerleiter, Dachleiter, Dachleitern, alu-leiter 2x10stufen, alu-leiter, hymer alu-leiter, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Leitern für Gewerbe & Haushalt, Hymer, Leiter, Glasreinigungsleiter, Fensterputzleiter, Stufenleiter, Bockleiter, Leitern, Fensterreinigerleiter, Mehrzweckleiter, Aluleiter, Stehleiter, Trittleiter |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 128,32* | € 163,21* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 181,17* | € 238,22* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 177,96* | € 244,40* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 233,61* | € 287,97* | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 238,05* | € 294,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|