Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelleiter Hymer Treppenstehleiter 2x6 Sprossen 5 stufenlos verstellbare Fußverlängerungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-91412312
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     412312
EAN/GTIN:
     4019502339293
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Verlängerungen jeweils 2x1.000 mm, 2x370 mm Dadurch viele Einsatzmöglichkeiten auf allen Treppenformen und unebenen Untergründen. Sprossen aus Walzprofil. Mit Holm verpresste, abgerundete Leiterfüße aus hochwertigem standfestem Kunststoff. Arbeitshöhe: 2,50 m
Weitere Informationen:
Art:
Sprossenleiter
Stufen:
2x6 Stufen
Arbeitshöhe bis:
3 m
Material:
Aluminium
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Sprossen-Stehleiter, Sprossenleiter, Sprossenstehleiter, Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, Teleskop-Stehleiter, Teleskopstehleiter, Treppen-Stehleiter, Treppenstehleiter, alu-stehleiter 6 stufen, alu stehleiter, aluminium-leiter hymer, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Leitern für Gewerbe & Haushalt, Hymer, Doppelleiter, Leiter, Glasreinigungsleiter, Fensterputzleiter, Bockleiter, Leitern, Fensterreinigerleiter, Mehrzweckleiter, Aluleiter, Stehleiter, Trittleiter, Glasreinigerleiter, Haushaltsleiter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 250,42*
€ 302,05*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 315,35*
€ 379,19*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 320,50*
€ 384,94*
€ 4,90*
ab € 314,71*
€ 388,78*
Lager 9428
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 435,34*
€ 572,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 572,55*
€ 681,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 534,69*
€ 636,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 518,91*
€ 617,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 503,12*
€ 598,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 482,07*
€ 573,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 473,42*
€ 563,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 435,34*
€ 518,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
0054008
ab € 5,42*
Zubehör
Hymer
005411
ab € 24,28*
Zubehör
Hymer
0050378
ab € 32,23*
Zubehör
Hymer
0054103
ab € 14,24*
Zubehör
Hymer
ab € 18,35*
Zubehör
Hymer
ab € 55,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.