| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-917001114 Herst.-Nr.: 700111499 EAN/GTIN: 4019502347403 |
| | |
|
| | |
| Reichhöhe 4,85 m Leiterinnenbreite 294 mm, Holme aus nahtlosen Strangpress- profilen mit ergonomischer Form, Sprossen aus Walzprofil, mit Holm verpresste abgerundete Leiterfüße aus hochwertigem Kunststoff, die auf beiden Seiten zur beliebigen Anwendung geeignet sind. Standhöhe (Stehl. / Anlegel.) ca. m: 2,85 Arbeitshöhe (Stehl. / Anlegel.) ca. m: 4,35 Breite oben / mitte / unten ca. mm: 350 Weitere Informationen: | | Stufen: | 14 Stufen | Arbeitshöhe bis: | 5 m | Art: | Sprossenleiter |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sprossen-Anlegeleiter, Sprossenanlegeleiter, aluminium-leiter hymer, alu-leiter, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Leitern für Gewerbe & Haushalt, Hymer, Anlegeleiter, Leiter, Glasreinigungsleiter, Fensterputzleiter, Glasreinigerleiter, Stufenleiter, Bockleiter, Leitern, Fensterreinigerleiter, Mehrzweckleiter, Aluleiter, Stehleiter, Trittleiter, Vielzweckleiter, Doppelleiter, Haushaltsleiter |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 94,83* | € 120,80* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 152,49* | € 194,43* | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 160,50* | € 200,16* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 160,32* | € 200,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|