| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-91802614 Herst.-Nr.: 802614 EAN/GTIN: 4019502340107 |
| | |
|
| | |
| Extrem robuste Stufenstehleiter für Industrie und Handwerk, massive Ablageschale aus Aluminium für Werkzeug und Klein- teile mit seitlichen Einhängehaken, Stufen vorne mit Holm bündig, Stufentiefe 80 mm, mit Holm verschraubte Leiterfüße im Anstellwinkel mit großer Auflagefläche und hoher Stand- festigkeit, Stützteilverstrebung aus Doppelrohr für besonders stabiles und verwindungssteifes Verhalten, Abmessung der Plattform 250 × 250 mm, stabile Aussteifungs- streben am Antritt. Stufenstehleiter mit Plattform, einseitig begehbar, 14 Stufen, senkr. Höhe 3,87 m, Reichhöhe 5,25 m, Weitere Informationen: | | Art: | Stufenleiter | Stufen: | 14 Stufen | Arbeitshöhe bis: | 5 m | Material: | Aluminium |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, alu-stehleiter hymer, alu stehleiter, stufen-stehleiter alu, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Leitern für Gewerbe & Haushalt, Hymer, Doppelleiter, Leiter, Glasreinigungsleiter, Fensterputzleiter, Bockleiter, Leitern, Fensterreinigerleiter, Mehrzweckleiter, Aluleiter, Stehleiter, Trittleiter, Glasreinigerleiter, Haushaltsleiter |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 272,18* | € 331,40* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 333,36* | € 402,39* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 355,71* | € 439,30* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 392,15* | € 472,76* | | | | Lager 9428 | | | | | | Frei Haus | ab € 466,03* | € 612,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|