| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-99104534 Herst.-Nr.: 104534 EAN/GTIN: 8056324530831 |
| |
|
| | |
| Der Korpus des Sensorspenders besteht aus glänzendem Edelstahl und der Inneneimer aus Kunststoff. Benötigt werden 4x AA 1,5 V Batterien. Diese sind nicht im Lieferumfang enthalten. Der Spender ist abschließbar, HACCP-konform und verfügt über ein Sichtfenster zur Kontrolle des Füllstandes. Befestigungsmaterial aus Edelstahl ist beiliegend. Weitere Informationen: | | Material Gehäuse: | Edelstahl | Material Pumpe: | bitte anfragen | Volumen: | 1 L | System: | Kannenbefüllung | geeignet für: | Desinfektionsmittel |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Edelstahl-Seifenspender, Edelstahlseifenspender, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, flüssigseifenspender edelstahl, cremeseifenspender, armhebelspender 1000 ml, Desinfektionsmittel, Haut- und Händedesinfektion, Orgavente, Sensorspender für Desinfektionsmittel, elektrischer Seifenspender, Sensorspender für Seife, Waschraumspender, Automatikspender, Sensorenspender, Touchfree, Euro Spender, Desinfektionsmittel Spender, Sensorspender, Touchless |
| | |
| |