Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportwagen
>
Spezialwagen
>
Abfallwagen
>
Artikel
Abfallsammler VAR WSG 69 Müllsammler fahrbar gelb 69 L verzinktes Stahlblech (feuersicher), pulverbeschichtet
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9428-9911961
Hersteller:
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
Herst.-Nr.:
11961
EAN/GTIN:
4030695119615
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Die TÜV-geprüften Wertstoffsammelgeräte werden aus ver- zinkten Stahlblechen feuersicher gefertigt und sind, für einen optimalen Oberflächenschutz, grau RAL 7032 pulver- beschichtet. Die Kennzeichnung (Wertstoffart) der Geräte erfolgt über die farbigen Einwurfklappen und die mitgelieferten Pictogramm-Aufkleber. Bei jedem Wertstoff- sammelgerät gehört ein Inneneinsatz aus verzinktem Stahlblech zum Lieferumfang. Das einfache Entleeren der Inneneinsätze erfolgt über die aufklappbare Vorderseite der Geräte. Getrennt Wertstoffe sammeln, als Sammelstation für jeden Bedarf frei wählbare Gerätegrößen, schnelles und einfaches Entleeren der Einsätze durch klappbare Vorderfront
Weitere Informationen:
Art:
1-fach
Inhalt:
bis 70 L
Verwendu:
ng: Innen und Auß
Material:
Metall
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
... >
Lager 9428
>
Abfallbehälter
>
Abfallsammler
Weitere Suchbegriffe:
Mülltrennsystem
,
Recycling-Station
,
Recyclingstation
,
System Abfallbehälter
,
Tret-Mülltrenner
,
Wertstoffbehälter
,
Wertstoffmodulsystem
,
Wertstoffsammelbehälter
,
Wertstoffsammelstation
,
Wertstoffsammler
,
Wertstoffstation
,
Abfallsammelwagen
,
Abfallwagen
,
Müllbeutelwagen
,
Müllsackwagen
,
Abfallsackhalter
,
Abfallsackständer
,
Abfallsammelsystem
,
Abfallständer
,
Müllsackhalter
,
Müllsackständer
,
Standabfallsammler
,
Wertstoffsackhalter
,
Wertstoffsammler Einsatz
,
var wertstoffsammler 69l
,
wertstoffsammler einsatz
,
var abfallsackhalter
,
Abfalleimer & Müllentsorgung
,
Abfallbehälter
,
VAR
,
Abfallsammler
,
Müllsammler
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 282,33*
€ 349,50*
Lager 3904
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 338,81*
€ 416,41*
Lager 328
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 334,78*
€ 433,68*
Lager 711
9 Tage
23
Frei Haus
ab € 355,92*
€ 436,49*
Lager 9428
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 385,24*
€ 469,78*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 469,78*
€ 559,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 465,79*
€ 554,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 439,39*
€ 522,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 421,12*
€ 501,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,24*
€ 458,44
pro Stück
Lagerstand:
Lager 9428
Versand:
Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
9900012531, Verschlussdraht Pack a 1000 Stück
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,37*
Zubehör
Abfallsäcke 70 Liter
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 89,22*
Zubehör
Drillapparat für Verschlussdraht
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 36,84*
Zubehör
Piktogramm-Aufkleber zur Mülltrennung, zur Trennung von Restmüll
STEIN HGS
ab € 3,01*
Zubehör
Piktogramm-Aufklebersatz zur Mülltrennung
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 19,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen