Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammler VAR Wertstoffsammler 45 L rot verzinktes Stahlblech, pulverbeschichtet, widerstandsfähig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-991235
Herst.-Nr.:
     1235
EAN/GTIN:
     4030695012350
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Trennen und Sammeln der unterschiedlichen Wertstoffe - leicht und schnell durch verschiedenfarbige Wertstoffsammler. Gefertigt werden die Wertstoffsammler 45 l und 76 l aus verzinktem Stahlblech und sind, für einen optimalen Ober- flächenschutz, pulverbeschichtet. Ausgerüstet sind die Wertstoffsammler mit einer selbstschließenden, in Geräte- farbe beschichteten Einwurfklappe (geruchshemmend). Der zu jedem Gerät gehörende Inneneinsatz wird aus verzinktem Stahlblech gefertigt. Aus hygienischen Gründen ist der Einsatz von Kunststoffsäcken möglich. Für ein schnelles Entleeren des Inneneinsatzes wird das Kopfteil einfach angehoben. Die Trennung der unterschiedlichen Wertstoffe erfolgt durch die verschiedenfarbige Beschichtung der
Weitere Informationen:
Art:
1-fach
Inhalt:
bis 45 L
Verwendung:
Innen und Außen
Material:
Metall
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 209,60*
€ 270,11*
€ 4,95*
ab € 212,06*
€ 274,51*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 206,26*
€ 293,10*
Lager 9428
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 230,50*
€ 299,47*
10 Tage
12
Frei Haus
ab € 233,54*
€ 303,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,47*
€ 356,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,13*
€ 353,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,35*
€ 337,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,14*
€ 322,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,50*
€ 274,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 26,16*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 61,97*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 89,67*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 36,92*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 3,02*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 19,30*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
2030
ab € 68,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.