| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-995666 Herst.-Nr.: 5666 EAN/GTIN: 8717775688570 |
| |
|
| | |
| Abfallbehälter für Wandmontage. Mit Knie-Bedienung. Deckel kann durch Druck mit dem Knie gegen den Behälter geöffnet werden. Mit Innenbehälter. Der Abfalleimer hat ein Volumen von 20 L Weitere Informationen: | | Art: | mit Deckel | Inhalt: | bis 20 L | Inneneimer: | 1-fach | Material: | Kunststoff | Farbe: | weiß |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfalleimer, All Care, Mülleimer, Abfallbehälter, Abfallbox, Müllbox, Müllbehälter, Müllboxen, Abfallboxen, Müllkorb, Abfallkorb, Müllkörbe, AbfallkörbeKnie Push, kniebedient, Kniedruck |
| | |
| |