Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treteimer Rubbermaid Slim Jim Kunststoff rot 90 L Tretabfallbehälter mit Pedal an der Breitseite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-9976224146
Herst.-Nr.:
     76224146
EAN/GTIN:
     0086876224146
Suchbegriffe:
Tret-Abfalleimer
Tret-Mülleimer
Tretabfallbehälter
Tretabfalleimer
Die Slim Jim Step On Container nutzen den verfügbaren Platz optimal dank ihres schlanken, unauffälligen Designs. Sie passen perfekt bündig an die Wand. Der Behälter aus Polyethylen ist mit einem geräuschlos schliessendem Deckel und Müllbeutelhalter ausgestattet. Das Fußpedal in Industriequalität garantiert eine lange Lebensdauer. Passende Inneneimer finden Sie unter Zubehör weiter unten.
Weitere Informationen:
Form:
eckig
Inhalt:
bis 90 L
Inneneimer:
optional
Material:
Kunststoff
Farbe:
rot
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tretabfalleimer rot 90 l, tret abfalleimer, tret-abfalleimer 90l, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfalleimer, Rubbermaid, Abfalltreteimer, Mülleimer, Papierkorb, Abfallbehälter, Abfallbox, Müllbehälter, Papierkörbe, Abfallkorb, Abfalltonne, Abfallsammler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
23
Frei Haus
ab € 367,96*
€ 479,32*
Lager 9428
7
Frei Haus
ab € 367,20*
€ 479,35*
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 479,35*
€ 570,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 474,01*
€ 564,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 448,98*
€ 534,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,62*
€ 504,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 367,20*
€ 436,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.