| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-9979113018 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 79113018 EAN/GTIN: 8001579113018 |
| |
|
| | |
| Einfacher zusammenklappbarer Beutelhalter, besehend aus einem verzinkten Stahlrahmen mit farbiger Kunststoffab- deckung. Im Deckel befindet sich eine zusätzliche runde Einwurföffnung pro Klappe. passend für 70 l und 120 L Säcke. Im Lieferumfang ist kein Müllsack enthalten, es wird nur das Gestell geliefert. Weitere Informationen: | | Art: | 1-fach | Verwendung: | Innenbereich | Inhalt: | bis 120 L | Material: | Metall |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abfallständer, Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, müllsackständer 70-120 l, abfallsackhalter, abfallsackhalter 120 liter, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfallbehälter, reinigungsberater, Müll Ständer, Müllsack Ständer, Wertstoffständer, Abfallsammler, Müllsammler, Wertstoff Ständer, Abfallsack Halter, Wertstoffsammler |
| | |
| |