Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unger AC250 Fensterwischer ErgoTec Ninja Schiene 25 cm High-Tech-T6 Aluminium, Material aus dem Flugzeugbau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-AC250
Hersteller:
     Unger
Herst.-Nr.:
     AC250
EAN/GTIN:
     4017942001114
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fenster-Abzieher
Fenster-Wischer
Fensterabzieher
Fensterwischer
Die Unger ErgoTec Ninja Schiene 25 cm ist komplett mit einem Soft-Gummi und zwei SmartClip Endkappen ausgestattet. Die extrudierte High-Tech-T6 Schiene besteht aus Aluminium, der sich nicht verbiegt und nicht bricht. Es gibt zwei wählbare Gummipositionen, eine für kurze Schienen und eine andere für lange Schienen. Die Unger Ninja ErgoTec Schiene 25 cm besitzt eine Ninjastern-Markierung zur einfachen Einstellung der Mittelposition. Bei geschlossenem SmartClip sitzt der Gummi sicher bei der Arbeit und kann bei Bedarf etwas herausgezogen werden, um die Spannung zu erhöhen. Bei offenem SmartClip lässt sich der Gummi entspannen oder wechseln. Die SmartClips der ErgoTec Ninja Schiene bieten einen Rahmenschutz, Schutz der Fensterrahmen vor Kratzern.
Weitere Informationen:
Art:
Wischerschiene
Einheit:
Wischerschienen
Länge:
25 cm
Material:
weicher Gummi
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Schiene Fensterwischer, unger fensterwischer 25 cm, fenster abzieher, fenster-abzieher gummi, Glas- & Fensterreinigung, Geräte für die Fensterreinigung, Unger, Abzieher, Scheibenreiniger, Wischergummi, Fenstergummi, Fensterputz, Fenstergummis, Gummiabzieher, Fensterwischergummi, Abziehergummi, Duschabzieher, Abziehgummi, Fensterwischerschienen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 8 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.