| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-AC350 Herst.-Nr.: AC350 EAN/GTIN: 4017942001138 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Unger ErgoTec Ninja Schiene 35 cm ist komplett mit einem Soft-Gummi und zwei SmartClip Endkappen ausgestattet. Die extrudierte High-Tech-T6 Schiene besteht aus Aluminium, der sich nicht verbiegt und nicht bricht. Es gibt zwei wählbare Gummipositionen, eine für lange Schienen und eine andere für kurze Schienen. Die Unger Ninja ErgoTec Schiene 35 cm besitzt eine Ninjastern-Markierung zur einfachen Einstellung der Mittelposition. Bei offenem SmartClip lässt sich der Gummi entspannen oder wechseln. Bei geschlossenem SmartClip sitz der Gummi sicher bei der Arbeit und kann bei Bedarf etwas herausgezogen werden, um die Spannung zu erhöhen. Die SmartClips der ErgoTec Schiene bieten einen Rahmenschutz, der die Fensterrahmen vor Kratzern schützt. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Art: | Wischerschiene | Einheit: | Wischerschienen | Länge: | 35 cm | Material: | weicher Gummi |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schiene Fensterwischer, fenster-abzieher gummi, fenster abzieher, fensterabzieher 35 cm, Glas- & Fensterreinigung, Geräte für die Fensterreinigung, Unger, Abzieher, Scheibenreiniger, Wischergummi, Fenstergummi, Fensterputz, Fenstergummis, Gummiabzieher, Fensterwischergummi, Abziehergummi, Duschabzieher, Abziehgummi, Fensterwischerschienen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 11,56* | € 16,86* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 9428 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 12,12* | € 17,69* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 9,95* | ab € 16,71* | € 23,93* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 9428 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 9428 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 9428 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | ![](/p.gif) | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|