| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-AC450 Herst.-Nr.: AC450 EAN/GTIN: 4017942001152 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Unger ErgoTec Ninja Schiene 45 cm ist komplett mit einem Soft-Gummi und zwei SmartClip Endkappen ausgestattet. Die extrudierte High-Tech-T6 Schiene besteht aus Aluminium, der sich nicht verbiegt und nicht bricht. Es gibt zwei wählbare Gummipositionen, eine für kurze Schienen und eine andere für lange Schienen. Die Unger Ninja ErgoTec Schiene 45 cm besitzt eine Ninjastern-Markierung zur einfachen Einstellun der Mittelposition. Bei geschlossenem SmartClip sitzt der Gummi sicher bei der Arbeit und kann bei Bedarf etwas herausgezogen werden, um die Spannung zu erhöhen. Bei offenem SmartClip lässt sich der Gummi entspannen oder wechseln. Die SmartClips der ErgoTec Ninja Schiene bieten einen Rahmenschutz, Schutz der Fensterrahmen vor Kratzern. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Art: | Wischerschiene | Einheit: | Wischerschienen | Länge: | 45 cm | Material: | weicher Gummi |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schiene Fensterwischer, fensterabzieher unger 45cm, fenster abzieher, fenster-abzieher gummi, Glas- & Fensterreinigung, Geräte für die Fensterreinigung, Unger, Abzieher, Scheibenreiniger, Wischergummi, Fenstergummi, Fensterputz, Fenstergummis, Gummiabzieher, Fensterwischergummi, Abziehergummi, Duschabzieher, Abziehgummi, Fensterwischerschienen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |