| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-AC550 Herst.-Nr.: AC550 EAN/GTIN: 4017942001176 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Unger ErgoTec Ninja Schiene 55 cm ist komplett mit einem Soft-Gummi und zwei SmartClip Endkappen ausgestattet. Die extrudierte High-Tech-T6 Schiene besteht aus Aluminium, der sich nicht verbiegt und nicht bricht. Es gibt zwei wählbare Gummipositionen, eine für lange Schienen und eine andere für kurze Schienen. Die Unger Ninja ErgoTec Schiene 55 cm besitzt eine Ninjastern-Markierung zur einfachen Einstellung der Mittelposition. Bei offenem SmartClip lässt sich der Gummi entspannen oder wechseln. Bei geschlossenem SmartClip sitz der Gummi sicher bei der Arbeit und kann bei Bedarf etwas herausgezogen werden, um die Spannung zu erhöhen. Die SmartClips der ErgoTec Schiene bieten einen Rahmenschutz, der die Fensterrahmen vor Kratzern schützt. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Art: | Wischerschiene | Einheit: | Wischerschienen | Länge: | 55 cm | Material: | weicher Gummi |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schiene Fensterwischer, unger fensterwischer gummi, fenster abzieher, fenster-abzieher gummi, Glas- & Fensterreinigung, Geräte für die Fensterreinigung, Unger, Abzieher, Scheibenreiniger, Wischergummi, Fenstergummi, Fensterputz, Fenstergummis, Gummiabzieher, Fensterwischergummi, Abziehergummi, Duschabzieher, Abziehgummi, Fensterwischerschienen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |