Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unger AC750 Fensterwischer ErgoTec Ninja Schiene 75 cm High-Tech-T6 Aluminium, Material aus dem Flugzeugbau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-AC750
Hersteller:
     Unger
Herst.-Nr.:
     AC750
EAN/GTIN:
     4017942001336
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fenster-Abzieher
Fenster-Wischer
Fensterabzieher
Fensterwischer
Die Unger ErgoTec Ninja Schiene 75 cm ist komplett mit einem Soft-Gummi und zwei SmartClip Endkappen ausgestattet. Die extrudierte High-Tech-T6 Schiene besteht aus Aluminium, der sich nicht verbiegt und nicht bricht. Es gibt zwei wählbare Gummipositionen, eine für lange Schienen und eine andere für kurze Schienen. Die Unger Ninja ErgoTec Schiene 75 cm besitzt eine Ninjastern-Markierung zur einfachen Einstellung der Mittelposition. Bei offenem SmartClip lässt sich der Gummi entspannen oder wechseln. Bei geschlossenem SmartClip sitz der Gummi sicher bei der Arbeit und kann bei Bedarf etwas herausgezogen werden, um die Spannung zu erhöhen. Die SmartClips der ErgoTec Schiene bieten einen Rahmenschutz, der die Fensterrahmen vor Kratzern schützt.
Weitere Informationen:
Art:
Wischerschiene
Einheit:
Wischerschienen
Länge:
75 cm
Material:
weicher Gummi
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Schiene Fensterwischer, unger fensterwischer gummi, fenster abzieher, fenster-abzieher gummi, Glas- & Fensterreinigung, Geräte für die Fensterreinigung, Unger, Abzieher, Scheibenreiniger, Wischergummi, Fenstergummi, Fensterputz, Fenstergummis, Gummiabzieher, Fensterwischergummi, Abziehergummi, Duschabzieher, Abziehgummi, Fensterwischerschienen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 15 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.