|  |
 |
| Artikel-Nr.: 9428-BWOLLE50 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 400102KR/400209KR EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Der Baumwollmop besteht aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester, dadurch ist der Wischmopp besonders langlebig. Das Trägermaterial sowie die Taschen des Wischmopp bestehen aus 100% Polyester. Dies garantiert Standfestigkeit, Langelebigkeit und gute Schrumpfwerte. Er eignet sich ideal für die Unterhaltsreinigung und kann auf allen glatten und wasserbeständigen Hartböden wie z.B. Linoleum, PVC, Kautschuk, Fliesen, Marmor, Terazzo und vergleichbaren Böden eingesetzt werden. Dieser Wischmop besitzt ein sehr gutes Preis/Leistungsverhältnis und ist ebenfalls in der Größe 40 cm vorhanden. Innenbreite der Tasche: 13,5 cm Waschbarkeit: bis 90 Grad, empfohlen 60°C Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | Mischtextilmop | Material: | Baumwolle - Polyester | Breite: | 50 cm | Anwendungsgebiet: | glatte Flächen | Moppbefestigung: | Tasche | Herstellerinformationen: | Kruse Reinigungstechnik und Hygienebedarf GmbH, Im Borlich 1, 07751, Rothenstein, DE, kontakt@reinigungsberater.de |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, feuchtwischmop 50 cm, feuchtwischmop, wischbezug baumwolle, Reinigungswagen, Eimer & Wischmopps, Wischmopps & Klapphalter, ReinigungsBerater, Microfaserbezug, Microfasermop, Mop, Aufnehmer, Feudel, Bodenmop, Baumwollmopp, Feuchtwischbezug, Moppbezüge, Spezialmopp, Mopp |
|  |  |
| |