| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-CC16T Herst.-Nr.: CC16T EAN/GTIN: 4017942014060 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Stangenlängen des völlig neuen nLite Systems wurden für deinen Arbeitsalltag geschaffen und optimiert. UNGER garantiert in jeder der 4 verwendeten Materialklassen die bestmögliche Premiumqualität und somit die perfekte Lösung für jede Arbeitshöhe. Innovation, hochwertige Qualität und kundennahe Entwicklung sind seit jeher die Prinzipien von UNGER. Das gilt einmal mehr für die neue Generation des nLite Teleskopstangen-Systems: Deutsche Ingenieurskunst in zeitlos stilvollem Design, Intelligente Lösung für schnelleren, flexibleren Systemaufbau, Wegweisende Technologien für effektivere Reinigungs- ergebnisse, High Quality - Made in Germany. Länge: 1,60 m, Länge zusammengeschoben: 0,90 m Elemente: 2-teilig Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Elemente: | 2-teilig | Länge: | bis 1.60 m | Material: | Carbon | Ausführung: | Stangenelement |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Glas- & Fensterreinigung, Wasserstangen, Unger, Wasserstangen für die Fensterreinigung, Teleskopstange, Telestange, Wasserstange, Verlängerungsstange, Karbon Teleskopstangen, Hi-Flo, Wasserführende Stangen, Hiflo Wasserführende Stangen, Reinstwasserstangen, Reinstwasserstange, TelePlus, Tele Plus, nLite Carbon Composite, Unger nLite Carbon, Unger New Nlite |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |