Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Weitere Kategorien
>
Reinigung
>
Lager 9428
>
Wasserstangen
>
Wasserstangen Fensterputz Set
>
Artikel
Unger CF12H nLite Carbon 24K Wasserstangen Set 11,65 m inkl. Erweiterung teleskopisch, Adapater und Power Bürste
Menge:
Satz
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9428-CF12H
Hersteller:
Unger
Herst.-Nr.:
CF12H
EAN/GTIN:
4017942015296
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glas- & Fensterreinigung
Wasserstangen
Unger
Wasserstangen Fensterputz Set
Die Stangenlängen des völlig neuen nLite Systems wurden für deinen Arbeitsalltag geschaffen und optimiert. UNGER garantiert in jeder der 4 verwendeten Materialklassen die bestmögliche Premiumqualität und somit die perfekte Lösung für jede Arbeitshöhe. Innovation, hochwertige Qualität und kundennahe Entwicklung sind seit jeher die Prinzipien von UNGER. Das gilt einmal mehr für die neue Generation des nLite Teleskopstangen-Systems: zeitloses stilvolles Design, flexibler Systemaufbau, Wegweisende Technologien für effektivere Reinigungsergebnisse, High Quality - Made in Germany. Set: CF86G (Teleskopische Hauptstange), NLHCC (Adapter), CF33G (Teleskopische Erweiterungsstange), NGS30 (Winkeladapter),NFK28 (Power Bürste), DLS25 (DuroFlex 25 m)
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
... >
Lager 9428
>
Wasserstangen
>
Wasserstangen Fensterputz Set
Weitere Suchbegriffe:
Einwascher
,
Fensterreinigung
,
Fensterreinigungsset
,
Einwascherbezug
,
Glasreinigerset
,
Einwascherhalter
,
Frühlingsaktion
,
Waschbürste
,
Reinigungssets
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1.085,41*
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 1.327,79*
€ 1.580,07
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 1.301,48*
€ 1.548,76
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 1.202,79*
€ 1.431,32
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 1.147,27*
€ 1.365,25
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 1.085,41*
€ 1.291,64
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen