| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-CF86G Herst.-Nr.: CF86G EAN/GTIN: 4017942014138 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Stangenlängen des völlig neuen nLite Systems wurden für deinen Arbeitsalltag geschaffen und optimiert. UNGER garantiert in jeder der 4 verwendeten Materialklassen die bestmögliche Premiumqualität und somit die perfekte Lösung für jede Arbeitshöhe. Innovation, hochwertige Qualität und kundennahe Entwicklung sind seit jeher die Prinzipien von UNGER. Das gilt einmal mehr für die neue Generation des nLite Teleskopstangen-Systems: zeitloses stilvolles Design, Intelligente Lösung für schnelleren, flexibleren Systemaufbau, Wegweisende Technologien für effektivere Reinigungsergebnisse, High Quality - Made in Germany. Länge: 8,60 m, Länge zusammengeschoben: 1,70 m Elemente: 6-teilig Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Elemente: | 6-teilig | Länge: | bis 8.60 m | Material: | Carbon | Ausführung: | Masterstange |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Glas- & Fensterreinigung, Wasserstangen, Unger, Wasserstangen für die Fensterreinigung, Teleskopstange, Telestange, Wasserstange, Verlängerungsstange, Karbon Teleskopstangen, Hi-Flo, Wasserführende Stangen, Hiflo Wasserführende Stangen, Reinstwasserstangen, Reinstwasserstange, TelePlus, Tele Plus, Unger New NLite |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |