| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-CS0002 Herst.-Nr.: 100811-010-023 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Wirkt kraftvoll, schonend und schnell trocknend. Der Alkoholreiniger löst hartnäckige Verschmutzungen besonders gründlich, ist dabei hautfreundlich, reinigt rückstandsfrei, erhält den Glanz und verbreitet zudem einen angenehmen Duft. Idealer Schnell- und Schonreiniger für alle glatten Ober- flächen wie Glas und Kunststoff, kunststoffbeschichtete und lackierte Möbel. Der Alkoholreiniger ist auch für Kunstleder und Bespannungen geeignet, Fliesen und keramische Oberflächn erhalten einen neuen Glanz. Reinigt schonend und ist schnelltrocknend. Je nach Verschmutzungsgrad 0,25 - 0,5 %ig verdünnt, 20-40 ml/8 Liter kaltes Wasser, anwenden. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 10 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, allesreiniger 10 l, allzweckreiniger, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Allzweckreiniger für die Unterhaltsreinigung, Cleanscout, Mehrweckreiniger, Multireiniger, Oberflächenreiniger, Unterhaltsreiniger, Glanzreiniger, Unterhaltsreinigung, Reinigungsmittel, 10L |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |